SIMES SPA - SMVS.5695W.14 MINISUIT 1FIN+1XL830 CL1 GRI - S.5695W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078743816
Artikelnummer
SMVS.5695W.14
Herstellernummer
S.5695W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
185 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
41 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



