SIMES SPA - SMVS.6040W.14 MEGABLINKER H110+1LED COB 930 GRI - S.6040W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1150 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
MEGABLINKER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074627677
Artikelnummer
SMVS.6040W.14
Herstellernummer
S.6040W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1150 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
10
Schutzklasse:
I



