Startseite

SIMES SPA - SMVS.6050W.14 MINIBLINKER H35+1LED COB 930 GRI - S.6050W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072367599

Artikelnummer

SMVS.6050W.14

Herstellernummer

S.6050W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

350 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Schutzklasse:

I

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.