SIMES SPA - SMVS.6063 CASSAFORMA X MICROBLINKER - S.6063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Cassaforma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070269468
Artikelnummer
SMVS.6063
Herstellernummer
S.6063
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO MICROBLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 70 x 300mm. Profondità 105 mm


