Startseite

SIMES SPA - SMVS.6073 CASSAFORMA X MINIBLINKER - S.6073

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.6073 CASSAFORMA X MINIBLINKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072681565

Artikelnummer

SMVS.6073

Herstellernummer

S.6073

Hersteller

SMV

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO MINIBLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 110 x 300mm. Profondità 130 mm