Startseite

SIMES SPA - SMVS.6080N.14 BLINKER +1LED COB 940 GRI - S.6080N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079852753

Artikelnummer

SMVS.6080N.14

Herstellernummer

S.6080N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

180 mm

Blinker - Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro acidato di protezione temprato di spessore 4 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. La cassaforma è dotata di nervature di rinforzo che la rendono indeformabile durante le operazioni di muratura e che, essendo stampate in un tutt'uno con la cassaforma, non possono essere perse. Le nervature devono essere rimosse prima dell'installazione dell'apparecchio. L'apparecchio viene assicurato alla cassaforma mediante molle in acciaio; i componenti elettrici sono protetti da un riflettore di copertura che alloggia la lampadina. Cablaggio entrata singola per cavi di alimentazione. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 1.9 Kg. CIRCUITO 5 LED 4000K 230V CRI 90. Potenza totale assorbita: 12.5W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.