SIMES SPA - SMVS.6090W.14 MINIBLINKER H80 +1LED COB 930 GRI - S.6090W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 800 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
MINIBLINKER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071914541
Artikelnummer
SMVS.6090W.14
Herstellernummer
S.6090W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
800 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Schutzklasse:
I



