Startseite

SIMES SPA - SMVS.6160N.14 MOAI +LED COB 940 GRI - S.6160N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070235043

Artikelnummer

SMVS.6160N.14

Herstellernummer

S.6160N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1150 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2052 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano unostrato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Una solida flangia viene fissata al terreno per prevenire il ribaltamento. La struttura della testa in alluminio pressofuso è realizzata con un unico pezzo. I 4 angoli sono particolarmente robusti. Il sistema ottico è composto da due elementi: 1) un riflettore in alluminio puro al 99.98%; 2) le lenti rigate. Il riflettore viene collocato sulla sommità della lampada per recuperare la luce che va verso l'alto e direzionarla a terra. Lente rigata rende la distribuzione di luce a terra molto omogenea, attenuando le ombre, e vieneincollata al supporto in alluminio con una resina siliconica di eccezionali caratteristiche di tenuta. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. 1.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F . L'installazione è semplice: una volta montato il corpo illuminante sulla struttura del paletto, il fissaggio avviene tramite una vite a brugola posta sul retro della struttura paletto. L'assenza di viti in vista conferisce all'apparecchio un aspetto lineare ed essenziale. Fornito di connettore rapido IP67 giàcablato. Il connettore femmina deve essere collegato al cavo della linea di alimentazione (Ø 12÷16 mm). Classe di isolamento: CLASSE I . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 11.9 Kg. CIRCUITO LED 4000K 230V 2052lm 21W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 630lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 26lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.