SIMES SPA - SMVS.6160W.14 MOAI +LED COB 930 GRI - S.6160W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 180 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073432791
Artikelnummer
SMVS.6160W.14
Herstellernummer
S.6160W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
1150 mm
Breite:
1150 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
10
Schutzklasse:
I



