Startseite

SIMES SPA - SMVS.6230N.14 MINISKILL VERT+LED940 24V GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079858281

Artikelnummer

SMVS.6230N.14

Herstellernummer

S.6230N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

60 mm

Miniskill verticale segnapasso. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 4000K CRI90 450lm. Flusso luminoso apparecchio 152lm. Potenza totale assorbita 6W 24V. Colore: Grigio alluminio.