Startseite

SIMES SPA - SMVS.6239 CASS. FLUSH +PERNI MINISKILL VERT. - S.6239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Einbaubreite - 75 mm

  • Einbaulänge - 130 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071520292

Artikelnummer

SMVS.6239

Herstellernummer

S.6239

Hersteller

SMV

Anwendung:

Hohlwand

Einbaubreite:

75 mm

Einbaulänge:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Cassaforma + perni a clip per MINISKILL verticale. Adatto anche per installazioni in calcestruzzo. Compreso 2 chiavi per l'estrazione.