SIMES SPA - SMVS.6250N.14 MINISKILL QUA+LED940 24V GRI - S.6250N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 490 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079858298
Artikelnummer
SMVS.6250N.14
Herstellernummer
S.6250N.14
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
490 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
105 mm



