Startseite

SIMES SPA - SMVS.6255N.14 SKILL QUA 270+LED940 GRI - S.6255N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1960 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079779517

Artikelnummer

SMVS.6255N.14

Herstellernummer

S.6255N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1960 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

270 mm

Skill quadrato 270mm segnapasso da superficie. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.2 Kg. Con led bianco 4000K CRI90 1960lm. Flusso luminoso apparecchio 870lm. Potenza totale assorbita 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 36lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.