SIMES SPA - SMVS.6257 CASS. FLUSH+PERNI SKILL QUAD 270 - S.6257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaubreite - 290 mm
Einbaulänge - 290 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079968973
Artikelnummer
SMVS.6257
Herstellernummer
S.6257
Hersteller
SMV
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
290 mm
Einbaulänge:
290 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Cassforma + perni a cllip per SKILL quadrato 270mm. Adatto anche per installazioni in calcestruzzo(compreso 2 chiavi per l’estrazione). Dim. 290mm x 290mm x 80mm.


