Startseite

SIMES SPA - SMVS.6270N.14 MINISKILL TON+LED940 24V GRI - S.6270N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 584 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073270423

Artikelnummer

SMVS.6270N.14

Herstellernummer

S.6270N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

584 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

115 mm

MINISKILL TONDO da superficie - Apparecchio da installazione a parete. CIRCUITO LED 4000K 24V 584lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 172lm. Potenza totale assorbita: 5W. Efficienza luminosa apparecchio: 34lm/W. Senza trasformatore. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Classe di isolamento: CLASSE III. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 0.4 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito LED.