Startseite

SIMES SPA - SMVS.6280N.14 SKILL TON+LED940 GRI - S.6280N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 980 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070522150

Artikelnummer

SMVS.6280N.14

Herstellernummer

S.6280N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

220 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08.Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. MINISKILL già cablato con 1m di cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per SKILL. Classe di isolamento: CLASSE I Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). CIRCUITO LED 4000K 230V 980lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 404lm. Potenza totale assorbita: 12.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.