Startseite

SIMES SPA - SMVS.6325N.14 MARKER STEP 310+LED840 230V GRI - S.6325N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079978699

Artikelnummer

SMVS.6325N.14

Herstellernummer

S.6325N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

310 mm

MARKER segnapasso apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Cablaggio entrata doppia per cavi di alimentazione. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 1.15 Kg. Con led bianco 4000K CRI80. Potenza totale assorbita 8,3W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.