Startseite

SIMES SPA - SMVS.6329 CASSAFORMA MARKER-WALKER 310MM - S.6329

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.6329 CASSAFORMA MARKER-WALKER 310MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357629282

Artikelnummer

SMVS.6329

Herstellernummer

S.6329

Hersteller

SMV

Anwendung:

Hohlwand

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Cassaforma 310 x 79mm, Profondità 86mm.