SIMES SPA - SMVS.6340W.14 KUBE 240+1XL930 CL1 GRI - S.6340W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078818750
Artikelnummer
SMVS.6340W.14
Herstellernummer
S.6340W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
240 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2296 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Schutzklasse:
I



