Startseite

SIMES SPA - SMVS.6360W.14 SKILL PAL.BIE.+LED930 230VGRI - S.6360W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077432766

Artikelnummer

SMVS.6360W.14

Herstellernummer

S.6360W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

80 mm

Breite:

320 mm

Schutzklasse:

II

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06.