Startseite

SIMES SPA - SMVS.6400W.14 APPEAL WALL 310+LED 930 230V GRI - S.6400W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1008 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077930323

Artikelnummer

SMVS.6400W.14

Herstellernummer

S.6400W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1008 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

65 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

310 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore di protezione in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. Fissaggio simmetrico. Il perno è fissato in posizione centrale rispetto alla cover. La luce si distribuisce uniformemente su tutti i lati. Fissaggio asimmetrico 1. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso l'alto. La luce si distribuisce maggiormente verso l'alto. Fissaggio asimmetrico 2. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso il basso. La luce si distribuisce maggiormente verso il basso. Classe di isolamento: CLASSE II . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14).