Startseite

SIMES SPA - SMVS.6425N.14 MINISHAPE+1XL740 CL3 1200MA MAX GRI - S.6425N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078764910

Artikelnummer

SMVS.6425N.14

Herstellernummer

S.6425N.14

Hersteller

SMV

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polverepoliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10. Diffusore di protezione in policarbonato. Cover di protezione con sistema di chiusura a clip. Nessuna vite in vista. L'apparecchio permette una regolazione di circa 5° per il perfetto allineamento del fascio luminoso sulla cornice della finestra. Colore: Grigio alluminio. Lampada: CIRCUITO LED 4000K 350-1200mA CRI 70. Flusso luminoso apparecchio: 200lm. Potenza totale assorbita: 3.6W. Efficienza luminosa apparecchio: 56lm/W. Senza trasformatore.