SIMES SPA - SMVS.6615W.14 MICROLOFT Q SOF+1LED 930 FL GRI - S.6615W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074447640
Artikelnummer
SMVS.6615W.14
Herstellernummer
S.6615W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
60 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
60 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



