SIMES SPA - SMVS.6625N.14 MICROLOFT Q PAR+1LED 940 GRI - S.6625N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 2.2 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 113 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072513187
Artikelnummer
SMVS.6625N.14
Herstellernummer
S.6625N.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
2.2 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
113 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
60 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
60 mm
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
68 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



