Startseite

SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT Q PAR +LED 930 BIA - S.6655W.01

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT Q PAR +LED 930 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070327380

Artikelnummer

SMVS.6655W.01

Herstellernummer

S.6655W.01

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

110 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all’apparecchio e di elevata resistenza all’ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l’applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06.