Startseite

SIMES SPA - SMVS.6675N.14 LOFT Q SOF +5LED 940 FL GRI - S.6675N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1180 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768019919

Artikelnummer

SMVS.6675N.14

Herstellernummer

S.6675N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1180 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

73.75 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

155 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

155 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

16 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LOFT Soffitto. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. Grado di protezione IP65. Con 5 led bianco 3000K CRI90 1180lm. Flusso luminoso apparecchio 781lm. Potenza totale assorbita 16W 230V. Circuito led basculante ±15°. Colore: Grigio alluminio.