Startseite

SIMES SPA - SMVS.6675W.14 LOFT Q SOF +5LED 930 FL GRI - S.6675W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073913023

Artikelnummer

SMVS.6675W.14

Herstellernummer

S.6675W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

155 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

155 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

171 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.