SIMES SPA - SMVS.6680W.01 LOFT T PAR +5LED 930 FM BIA - S.6680W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075566968
Artikelnummer
SMVS.6680W.01
Herstellernummer
S.6680W.01
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Außendurchmesser:
155 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
187 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



