SIMES SPA - SMVS.6695N.14 LOFT Q PAR +5LED940 GRI - S.6695N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1275 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071650173
Artikelnummer
SMVS.6695N.14
Herstellernummer
S.6695N.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1275 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
94 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
155 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
155 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
171 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



