Startseite

SIMES SPA - SMVS.6965W.01 ZEN QUA-GRI+LED 930 230V BIA - S.6965W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075192495

Artikelnummer

SMVS.6965W.01

Herstellernummer

S.6965W.01

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

220 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Con led bianco 3200K 900lm. Flusso luminoso apparecchio 473lm. Potenza totale assorbita 17W 230V. Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in dutral.