SIMES SPA - SMVS.6965W.14 ZEN QUA GRI+LED 930 230V GRI - S.6965W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074902873
Artikelnummer
SMVS.6965W.14
Herstellernummer
S.6965W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
220 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
220 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



