Startseite

SIMES SPA - SMVS.6990W.14 ZEN QUA 300MM +1XL930 CL1 GRI - S.6990W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1890 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079185820

Artikelnummer

SMVS.6990W.14

Herstellernummer

S.6990W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1890 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio da installazione a parete . Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in dutral. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06 (IK 09 a richiesta con maggiorazione di prezzo solo per VERSIONE TONDA). Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm sabbiato esternamente, verniciato di bianco internamente. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa. Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi. Classe di isolamento: CLASSE I Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 2.1 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO LED 3000K 230V 1890lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1086lm. Potenza totale assorbita: 22W. Efficienza luminosa apparecchio: 49lm/W. Trasformatore elettronico 230V 0/50/60Hz.