Startseite

SIMES SPA - SMVS.6996W.01 ZEN QUA GRI EME+1XL930 CL1 BIA - S.6996W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070857818

Artikelnummer

SMVS.6996W.01

Herstellernummer

S.6996W.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

88.6 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

93 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ZEN QUADRA 300mm CON GRIGLIA EMERGENZA. CIRCUITO LED 3000K 230V 1950lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 984lm. Potenza totale assorbita: 22W. Efficienza luminosa apparecchio: 45lm/W. Trasformatore elettronico 230V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenoredi molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone trasparente. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm sabbiato esternamente, verniciato di bianco internamente. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa. ZEN 300mm in versione per emergenza completa di INVERTER e BATTERIA per funzionamento continuo di max 1 ora. Conforme a CEI EN 60598-2-22. Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01) Peso: 2.1 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada.