SIMES SPA - SMVS.7050N.14 POSTER+1XL840 CL2 GRI - S.7050N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070804188
Artikelnummer
SMVS.7050N.14
Herstellernummer
S.7050N.14
Hersteller
SMV
POSTER CIRCUITO LED 4000K 230V 7680lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 4510lm. Potenza totale assorbita: 63W. Efficienza luminosa apparecchio: 72lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 07. Vetro di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 76 mm (POSTER), Ø 60 mm (MINIPOSTER). Apparecchi predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 1.7 Kg. Superficie esposta al vento : 0,14 m². Apparecchi forniti completi di lampada.



