Startseite

SIMES SPA - SMVS.7050W.24 POSTER+1XL830 CL2 ANT - S.7050W.24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4122 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072103715

Artikelnummer

SMVS.7050W.24

Herstellernummer

S.7050W.24

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4122 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

76...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe/Tiefe:

860 mm

Länge:

850 mm

Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Vetro di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 76 mm. Apparecchi predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore disponibile: GRIGIO ANTRACITE (cod.24) Peso: 1.7Kg. Superficie esposta al vento : 0,14 m². Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO LED 3000K 230V 4122lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 3726lm. Potenza totale assorbita: 63W. Efficienza luminosa apparecchio: 59lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.