Startseite

SIMES SPA - SMVS.7059.14 SCHERMO ASIMMETRICO POSTER GRI - S.7059.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.7059.14 SCHERMO ASIMMETRICO POSTER GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074390540

Artikelnummer

SMVS.7059.14

Herstellernummer

S.7059.14

Hersteller

SMV

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

SCHERMO ASIMMETRICO. Bandella in alluminio da utilizzare quando si necessita una distribuzione di luce asimmetrica del prodotto POSTER. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).