Startseite

SIMES SPA - SMVS.7120N.14 PARK X PALO76MM+20LED 740 GRI - S.7120N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075267261

Artikelnummer

SMVS.7120N.14

Herstellernummer

S.7120N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

76...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

560 mm

CIRCUITO 20 LED 4000K 230V 6000lm CRI 70. Flusso luminoso apparecchio: 3954lm. Potenza totale assorbita: 46W. Efficienza luminosa apparecchio: 86lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 09. Il circuito utilizza una serie di batterie di accent LED orientate in maniera opportuna per garantire una buona distribuzione di luce sulla sede stradale. Fornito di circuito elettronico con controllo della temperatura dei singoli led per ottimizzarne la vita. L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 76 mm. SU RICHIESTA ADATTATORE per attacco palo cilindrico Ø 60 mm. PROTEZIONE SCARICHE E PICCHI DI TENSIONE Alimentatore provvisto di protezione contro scariche e picchi di tensione sull'ingresso 3,5kV modo differenziale (L-N), 4,0kV modo comune (PE). Apparecchio già cablato con cavo H07RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG13,5 (Ø 6÷12 mm) in PMMA. Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo. Classe di isolamento: CLASSE II . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 6.8 Kg. Superficie esposta al vento : 0,065 m². Apparecchi forniti completi di lampada.