SIMES SPA - SMVS.7120W.14 PARK X PALO76MM+20LED 830 GRI - S.7120W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5520 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449070828276
Artikelnummer
SMVS.7120W.14
Herstellernummer
S.7120W.14
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5520 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
560 mm



