SIMES SPA - SMVS.7206N.14 MINILOOK PAL220+LED940 230V GRI - S.7206N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079946797
Artikelnummer
SMVS.7206N.14
Herstellernummer
S.7206N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
220 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
66 mm
Breite:
220 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



