SIMES SPA - SMVS.7206W.01 MINILOOK PAL220+LED930 230V BIA - S.7206W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077133830
Artikelnummer
SMVS.7206W.01
Herstellernummer
S.7206W.01
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
220 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1008 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
66 mm
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
II


