Startseite

SIMES SPA - SMVS.7215W.01 MINILOOK PAL220+LED930 230V BI - S.7215W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078902909

Artikelnummer

SMVS.7215W.01

Herstellernummer

S.7215W.01

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

98 mm

Breite:

220 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusoreIK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Colore disponibile: BIANCO (cod.01). Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO LED 3000K 230V 2016lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 687lm. Potenza totale assorbita: 25W. Efficienza luminosa apparecchio: 27lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.