Startseite

SIMES SPA - SMVS.7215W.14 MINILOOK PAL220+LED930 230V GR - S.7215W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077874184

Artikelnummer

SMVS.7215W.14

Herstellernummer

S.7215W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

98 mm

Breite:

220 mm

Schutzklasse:

II

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Appareccchio già cablato con cavo singolo HO5RN-F con connettore rapido IP68 per MINI-COOL e MINI-LOOK L 220mm. Classe di isolamento: CLASSE II