SIMES SPA - SMVS.7231W.14 MINICOOL APPL.+LED930 230V GRI - S.7231W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1153 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077153050
Artikelnummer
SMVS.7231W.14
Herstellernummer
S.7231W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1153 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
85.4 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
220 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
33 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


