Startseite

SIMES SPA - SMVS.7261W.14 LOOK 290 PAL580+LED930 230V GRI - S.7261W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078673137

Artikelnummer

SMVS.7261W.14

Herstellernummer

S.7261W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

580 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

85 mm

Breite:

290 mm

Schutzklasse:

I

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. CIRCUITO LED 3000K 230V 2016lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 675lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 28lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Colore: Grigio alluminio.