SIMES SPA - SMVS.7261W.20 LOOK 290 PAL580+LED930 230V BRO - S.7261W.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Bronze
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 580 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079692120
Artikelnummer
SMVS.7261W.20
Herstellernummer
S.7261W.20
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
580 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1860 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
85 mm
Breite:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



