Startseite

SIMES SPA - SMVS.7267W.14 LOOK 290 PAL870+LED930 230V GRI - S.7267W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 870 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074418244

Artikelnummer

SMVS.7267W.14

Herstellernummer

S.7267W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

870 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3720 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

130 mm

Breite:

290 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

LOOK Paletto 290 mm - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Emissione doppia. LED 48W 3000K 3720lm CRI 90 230V. Colore grigio alluminio. Dimensioni: 870x290x130mm.