Startseite

SIMES SPA - SMVS.7267W.20 LOOK 290 PAL870+LED930 230V BRO - S.7267W.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 870 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079087735

Artikelnummer

SMVS.7267W.20

Herstellernummer

S.7267W.20

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

870 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4035 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

130 mm

Breite:

290 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusoreIK 03. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Colore disponibile: BRONZO BRUNITO. CIRCUITO LED 3000K 230V 4035lmCRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1350lm. Potenza totale assorbita: 48W. Efficienza luminosa apparecchio: 28lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.