Startseite

SIMES SPA - SMVS.7270W.01 COOL APPL.290+LED930 230V BIA - S.7270W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2016 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077220455

Artikelnummer

SMVS.7270W.01

Herstellernummer

S.7270W.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

290 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

43 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3.