SIMES SPA - SMVS.7280W.01 COOL QUAD APPL.+LED930 230V BIA - S.7280W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2296 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077659705
Artikelnummer
SMVS.7280W.01
Herstellernummer
S.7280W.01
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2296 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
90 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
220 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


