SIMES SPA - SMVS.7281W.14 MINICOOL QUAD APPL.+LED930 230V GRI - S.7281W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 30000...30000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1153 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078853546
Artikelnummer
SMVS.7281W.14
Herstellernummer
S.7281W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
30000...30000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1153 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
150 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
150 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



